Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84446838 品番DAT71210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現

仕様
接点構成 = SPST
コイル電圧 = 12V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 2 A
最大スイッチング電流 DC = 2 A
最大スイッチング電圧 AC = 7000V
最大スイッチング電圧 DC = 7000V dc
コイル抵抗 = 150Ω
長さ = 60mm
高さ = 18.5mm
奥行き = 15.8mm
寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mm
コイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc
特殊機能 = 優れたAC特性ms
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする