Wurth Elektronik LED, RGB, 表面実装, 3528, 150141M173100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード84446917 品番150141M173100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

WL-SFTW SMDフルカラーLED. Wurth ElektronikのWL-SFTWシリーズは、表面実装(SMD)パッケージに収納されたフルカラーLEDです。業界標準の3528フットプリントで、ウォーターカラーレンズを備えています。WL-SFTWの前面は黒く、高いオン / オフのコントラストで、ディスプレイ用途に最適です。このRGB LEDは、個別のRGB制御と高速スイッチングを備えています。 WL-SFTW RGB LEDに適した用途には、キーパッド照明、トーチ、スイッチインジケータ、装飾照明、電子標識、ビデオディスプレイ、LCD/TVバック照明、家庭用途があります。WL-SFTWは、ライトパイプの用途にも最適です。. WL-SFTW RGB LEDの特長: 業界標準の3528フットプリント RGB (赤、緑、青) LED 低消費電力 高い信頼性 RGBの個別の色 黒いフェイス

仕様
LED色 = RGB
パッケージタイプ = 3528 (1411)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 2 V、3.2 V
光度 = 230 mcd、270 mcd、950 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 470 / 520 / 625 nm
シリーズ = WL-SFTWmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする