サロペット前ファスナー付 LLLサイズ ホワイト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84447145 品番RA-98
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ヒザ部二重構造によりj強度UP

仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ホワイト●サイズ:LLL●商品コード:201892●取り外し式肩ベルト●前開きファスナー●コード番号:304-0012556 アズワン品番67-4890-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする