Sensata Crydom 1F25 リレーフィルタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84447495 品番1F25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

温度が25℃を超えると、ディレーティングによる最大負荷電流が制限されます. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom 1シリーズソリッドステートリレー. Crydom 1シリーズのソリッドステートリレーは、24 → 280 V acで10 → 125 Aの幅広い定格電力を備えています。これらのCrydomパネル取り付けソリッドステートリレーには、AC制御又はDC制御、重工業産業負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長. ブロッキング能力: 600 V. 重工業負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバ回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kVrms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm

仕様
アクセサリタイプ = EMIノイズ除去フィルタ
併用可能製品 = Crydom単相SSR
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする