Wickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード84447574 品番60R010XU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質

仕様
動作電流 = 200mA
動作時間 = 4s
保持電流 = 0.1A
長さ = 7.4mm
高さ = 12.7mm
幅 = 3.1mm
ターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール
最小抵抗 = 2.5Ω
最大抵抗 = 7.5Ω
電力損失 = 0.38W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
シリーズ = 60Rmm
定格電圧(V)60dc 定格電流(A)最大40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする