SMBJ51CA Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 82.4V, SMBJ51CA TAIWAN SEMICONDUCTOR 84447617

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 82.4V, SMBJ51CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード84447617品番SMBJ51CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0

仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 82.4V
最小ブレークダウン電圧 = 56.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 51V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 7.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm
最大逆漏れ電流 = 5μA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする