Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84447870 品番0498050.M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
ヒューズタイプ = ボルト止め
定格電圧 = 32V dc
長さ = 16mm
幅 = 12mm
高さ = 8mm
全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = MIDI℃
遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc
電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする