仕様●Sサイズ:高さ12cm 横幅16cm 紐の長さ17cm●(3歳くらいから10歳くらいまでを推奨)●表地:ポリエステル●裏地:綿/ポリエチレン●【使用上の注意】●マスクは感染を完全に防ぐものではありません。●有毒な粉塵やガスなどの発生する環境でのご使用は出来ません。●皮膚に異常がある場合や、使用中や使用後にかゆみ・赤み・発疹等の症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●洗濯について:ネットなどに入れ洗濯機での洗濯も可能ですが、マスクを長持ちさせるには、中性洗剤での手洗いによる洗濯を推奨します。●生産国:日本●コード番号:119-0150831
アズワン品番67-4826-40