ノルトロックワッシャー ステンレス NL42SS 25枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード84447958 品番NL42SS
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。
高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。
幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。
製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。

仕様●呼び径:M42●外径(mm):63.0●内径(mm):43.2●厚さ(mm):6.8●対応ボルト強度:A4-80まで●使用温度範囲:-160度〜500度●EN1.4404(AISI316L)または相当品から製造、表面焼入れ処理品。●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316L相当)●予め2枚1組になっています。●原産国:スウェーデン●コード番号:257-2803 アズワン品番67-5624-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする