Wurth Elektronik LANトランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(29個) 仕様出力ポート数 = 1挿入損失 = -1dB実装タイプ = スルーホール寸法 = 13.74 x 15.88 x 21.84mm奥行き = 21.84mm長さ = 13.74mm幅 = 15.88mm最低温度 = 0℃ 注文コード84448177 品番7499211122A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る

トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。

仕様
出力ポート数 = 1
挿入損失 = -1dB
実装タイプ = スルーホール
寸法 = 13.74 x 15.88 x 21.84mm
奥行き = 21.84mm
長さ = 13.74mm
幅 = 15.88mm
最低温度 = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする