Welwyn 巻線 抵抗器 7W 5.6kΩ ±5%, W22-5K6JI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(700個) 注文コード84448274 品番W22-5K6JI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様
抵抗 = 5.6kΩ
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = W20
温度係数 = ±200ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
抵抗(Ω)5.6k RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする