サロペット前ファスナー付き ツートン LLLサイズ ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84448615 品番RA-53
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

素材:表面・PVC
裏面・ポリエステル100%
裾が2段階でカット可能
ウェルダー接合により完全防水
ヒザ部2段階構造により強度アップ
胸ロゴ再帰反射材仕様
カラー:ブラック
サイズ:LLL
商品コード:215264
取り外し式肩ベルト
サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能

仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012548 アズワン品番67-4890-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする