NEC三菱
NEC三菱の 産業用PC用品
NEC三菱の 産業用PC部品
NEC三菱の ネットワーク
1port 1000BASE-BX10-D SFP SM LC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84448640
品番
B02014-98793
参考基準価格(税別)
¥171,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
SFPオプション
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:QX本体に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-51
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。