日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
ハイスイホース UH-38 38×43 20m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
84448658
品番
302-0000794
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
※他にもサイズあります
あらゆる排水・排気
電線被覆
滑らか・軽量・柔軟
内面フラットで目詰まりの心配なし
仕様
●サイズ(mm):38x43●巻き方:ドラム●型式:UH-38●材質:PVC,PP●コード番号:302-0000794
アズワン品番
67-4855-77