ワンタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84448956 品番-
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。

仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19g アズワン品番68-0449-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする