理研測範
理研測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研測範の ゲージ
理研測範の ブロックゲージ(ゲージブロック)
マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-40
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84449245
品番
0762-03-0001380
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
サブゼロ処理、安定化処理済
ラッピング仕上げ
仕様
●寸法:Φ40●公差:-0.0015●材質:SKS3●硬度:HRC58〜62●コード番号:119-0166790
アズワン品番
67-4842-72