Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(3000個) 注文コード84449254 品番0297025.WXNV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様
定格電流 = 25A
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = 最小
定格電圧 = 32V dc
カラー = クリアー
長さ = 10.9mm
幅 = 3.8mm
高さ = 8.8mm
全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm
本体材質 = PA 66
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = MINI℃
遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc
クリアー 電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする