雨衣 スプル-スス-ツ ブル-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード84449324 品番9770
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。
雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。

仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:5L●ジャケット/着丈84、胸囲144、裄丈93●パンツ/総丈115、股下80、腰回138●コード番号:304-0001441 サイズ5L アズワン品番67-4867-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする