FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の クリーンルーム用ウェア類
FUKUTOKU(福徳産業)の クリーンルーム用バッグ/小物
消臭サポーター指又付しろ 4足組
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(4足)
注文コード
84450198
品番
#4045-4P-M
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
日本製の消臭サポーターソックス
仕様
●区分:ソックス 指付●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:250●外寸法幅:100●外寸法奥行:70●生産国:日本●コード番号:304-0009268
アズワン品番
67-4871-27