曜日別特売
KIH1406C IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406C コイズミ(小泉成器) 84450250

IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84450250
品番
KIH1406C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・電源:AC100V 50/60Hz共用
・消費電力:1400W (急速加熱時)
・揚げ物調節:7段階(約140~200℃)
・加熱モード:6段階(保温あり)
・安全装置:自動OFF機能/温度過昇防止/回路保護機能/切り忘れ防止機能/電流ヒューズ
・コードの長さ:約1.8m
・本体サイズ:約280(W)×295(D)×50(H)mm
・質量:約1.8kg
・付属品:電源コード

電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする