ドイツデザインチームによる、スタイリッシュで機能性も兼ね備えた電気ケトル。
新しい特徴: 水の量が一目で分かる水量計
水量計をより見やすい位置へ再設計したことで、あらゆる角度から水の量が一目でわかります。水量計の目盛りは水量とカップ数の2種類があり、利用シーンに合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないコンパクトサイズ
1.0Lの容量ながら、底面が小さくコンパクトで限られたキッチンスペースでも活躍します。
水道から直接注ぐことのできる広い注ぎ口
広い注ぎ口で水道から直接注げるから、ふた開閉の手間が省けます。
人間工学に基づいたデザイン
ハンドルは人間工学に基づいた設計で、しっかり握れて、持ち上げやすく注ぎやすい。また本体は傾斜のかかったデザインで、満水時でも安定して注ぐことができます。
片手で簡単開閉できるワンプッシュ式のふた
握ったままでも片手で簡単にふたを開けられるワンプッシュ式です。
3つの自動電源オフ機能
沸騰時、空だき時、電源ベースからケトルが外れた時は、安全のため自動電源オフ機能が働きます。
取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単
お手入れが簡単で清潔にお使いいただける、取り外し可能なフィルターがついています。
湯沸し中を知らせる電源ランプ
優しいグリーンの灯りで、湯沸し中をお知らせします。
収納時に便利な電源コードホルダー
ケトルを使用しないとき、電源コードをホルダーに巻き付けられます。