シナジートレーディング
シナジートレーディングの キッチン/調理家電
シナジートレーディングの ホットプレート/電気鍋
シナジートレーディングの 電気圧力鍋
マルチ電気圧力鍋 インスタントポット デュオ ミニ 3.0L シルバー ISP1001
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84450478
品番
ISP1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
材質
【本体】ステンレス・ABS樹脂【内釜・蒸し台】ステンレス【蓋のゴムパッキン】シリコン【しゃもじ・計量カップ・スープスプーン】ポリプロピレン
容量(L)
2.8
消費電力(W)
700
本体寸法(mm)
290×255×285
本体質量(kg)
3.9
機能
保温
タイマー
有