FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の クリーンルーム用ウェア類
FUKUTOKU(福徳産業)の クリーンルーム用バッグ/小物
祭りだゾー指又付 白 22-24cm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
84450679
品番
#2303
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
サイズ展開のある祭り用ソックス。
仕様
●区分:ソックス 指付●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:250●外寸法幅:125●外寸法奥行:30●生産国:日本●コード番号:304-0009147
アズワン品番
67-4870-66