パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の コーヒー用品・コーヒーマシン
パール金属の コーヒー用品
ブレイクタイム コーヒードリップバッグホルダー HB-5733
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451160
品番
HB5733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
AS樹脂
寸法(mm)
370×70×70
質量(g)
900
直径(Φcm)
【バッグセット部】7.5
外径×高さH(Φmm×mm)
100×65