ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの トースター
ラドンナの オーブントースター
ノンフライオーブントースター Toffy K-TS5-PA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451695
品番
KTS5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
メッシュバスケット、オーブンラック、トレイ、パンくずトレイ、ハンドル、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
【庫内】265×188×205
質量(kg)
4.6
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
325×330×315
定格消費電力(W)
1200
電源コード(m)
1
温度調節
40℃、60℃〜230℃
モード
ノンフライ調理、オーブン調理、グリル調理、スローベーク調理、発酵
タイマー
60分