日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
ハイスイホース UH-30 30×34 20m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
84451704
品番
302-0000792
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
※他にもサイズあります
あらゆる排水・排気
電線被覆
滑らか・軽量・柔軟
内面フラットで目詰まりの心配なし
仕様
●サイズ(mm):30x34●巻き方:ドラム●型式:UH-30●材質:PVC,PP●コード番号:302-0000792
アズワン品番
67-4855-75