スクールロッカー 3列4段 12人用 M扉 ライトグレー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84452404 品番JTSL-M-34-NJ-LG
参考基準価格(税別)¥165,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

扉が樹脂製なのでへこみにくく、さびにくいです。
扉の角に丸みのあるデザインで、安全設計になっています。
中棚の高さは2段階に調整できます。
更衣室・教室などで使用できるパーソナルロッカーです。
南京錠(別売)が取付できます。

仕様●タイプ:12人用/3列4段●間口(mm):900●奥行(mm):400●高さ(mm):1680●1マス有効内寸(mm)間口:260●1マス有効内寸(mm)奥行:360●1マス有効内寸(mm)高さ:370●色:ライトグレー●中棚付●専用樹脂トレー付●材質/仕上:本体:スチール、扉:ポリカーボネート、トレー:ABS●原産国:日本●コード番号:227-1430 アズワン品番67-5597-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする