FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム・シューズ
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム
FUKUTOKU(福徳産業)の ナースストッキング・くつ下
極メッシュ先丸しろ L 4足組
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4足)
注文コード
84452928
品番
#2352-4P
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
履き口がゆったりしたメッシュソックス
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:255●外寸法幅:100●外寸法奥行:60●生産国:日本製●コード番号:304-0009156
アズワン品番
67-4870-74