ロングボールレインボーレンチ クロムメッキ仕様 サイズ:10mm 青色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84453576 品番212.L10BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。
※ボール部では本締めできません。

仕様●カラー:ブルー●サイズ(mm):10●適合セットスクリュー:M18-20●適合キャップスクリュー:M12●レンチハンドルの内側の長さ(mm):220●レンチキーの内側の長さ(mm):36●質量(g):168 アズワン品番68-0851-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする