FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム・シューズ
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム
FUKUTOKU(福徳産業)の ナースストッキング・くつ下
らくだゾー指又 モクカラー 女性用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
84453786
品番
#2049-3P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
全体がゆったりして楽なソックス。
仕様
●区分:ソックス 指付●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:230●外寸法幅:100●外寸法奥行:60●生産国:日本●コード番号:304-0009119
アズワン品番
67-4870-51