マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
スリムムーヴ 赤茶チェック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84453804
品番
SX-15AC
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトなシルバーカー。
仕様
●サイズ:W40×D54×H78〜92cm●座面:W26×D21cm●座面高:49cm●ハンドル高さ:78〜92cm(4段階調整)●タイヤ直径:5.7インチダブルキャスター3WAY●袋寸法:W19×D18×H16cm・積載量2Kg●重量:3.5Kg●座面耐荷重:80Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート・袋部/ポリエステル
アズワン品番
67-9262-24