シューター
シューターの 掲示用品
シューターの 掲示用小物
シューターの フック
シングルフック80mm 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
84454136
品番
HK-1208
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
別売りのハンガーボード等に設置して使用します。
仕様
●奥行:80mm●耐荷重:5kg●フックの直径:6mm●材質:スチール
アズワン品番
68-0448-90