E-CON
E-CONの 暖房用品
E-CONの 防寒用品
E-CONの 除雪用品
snoWスコップ 805748 ブラウン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84454188
品番
80574800BRSS1
参考基準価格(税別)
¥3,275
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ダブルハンドル構造のスコップタイプの除雪用品です。
オールプラスチック製のため、軽量で錆の心配がありません。
仕様
●刃先幅(mm):340●刃先長(mm):420●全長(mm):1157●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気厳禁●原産国:日本●コード番号:346-2149
アズワン品番
67-5557-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません