極メッシュ指又付しろ L 4足組

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4足) 注文コード84454197 品番#2362-4P
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

履き口がゆったりしたメッシュソックス

仕様●区分:ソックス 指付●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:240●外寸法幅:95●外寸法奥行:70●生産国:日本製●コード番号:304-0009159 アズワン品番67-4870-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする