阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
ジャケット LLLサイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
84454355
品番
RA-86
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
フード一体化
仕様
●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズj:LLL●商品コード:086048●内ポケット付●コード番号:304-0012560
アズワン品番
67-4890-29