マルヤス電業
マルヤス電業の その他測定用品
マルヤス電業の タイマー・ストップウォッチ・時計
マルヤス電業の タイマー
8pinソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84454434
品番
PG-08
参考基準価格(税別)
¥389
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
8pin専用ソケットです。
コネクタに。
仕様
●幅(mm):38●高さ(mm):21●適合機種:AT8N●タイプ:8ピン●長さ(mm):41●cURus●材質/仕上:プラスチック●原産国:中国●コード番号:208-1025
アズワン品番
67-5632-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません