日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
耐圧いといり君 15×20 グリーン 5m×20本 カット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
84454538
品番
302-0000601
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです
耐圧
耐寒
ノズル可
エコノミー
検尺付
カット
半透明
仕様
●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):5●長さ(m)×1梱入数:5×20●巻き方:カット●コード番号:302-0000601
アズワン品番
67-4853-85