内容量1本仕様●刃径(mm):2.6●溝長(mm):86.3●全長(mm):124●シャンク径(mm):4●有効加工深さ:30●先端角(°):139●表面処理:超多積層PVDコーティング●首下長(mm):88.9●表面処理:超多積層PVDコーティング●小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成●クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:357-2471注文コード84454678品番DVAS0260X30S040