理研測範
理研測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研測範の ゲージ
理研測範の ブロックゲージ(ゲージブロック)
限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-14
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84454714
品番
0762-02-0001150
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様
●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:14mm●コード番号:119-0166769
アズワン品番
67-4842-51