FYH(日本ピローブロック)
パーマグリス 起動ネジ 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84455028
品番
SF013
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
自動連続給油器
標準タイプ
3ケ月用
仕様
●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番
68-1913-69
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方