スマートフラワーポット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84455134 品番HO-F01
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

育てる喜びと癒しを
観葉植物(別売り)を本体の植木鉢で育てます
葉に触れると素敵な音色を奏でます。
アレンジ曲20 曲がアトランダムに
葉に触れると音とともに7色の LED が順次に点灯。
LEDを消すこともできます
ミニ植木鉢なので場所を取らずにディスクやリビング、玄関、キッチンなどお好きな場所に

仕様●本体サイズ:114×114×117mm●重量:400g●電源:リチウム内蔵充電池(1200mAh)●充電時間:約4時間●電池持続時間:約10時間(使用環境により異なります)●材質:ABS●色:レッド●生産国:中国 アズワン品番67-9275-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする