アオイ化学工業
路盤紙 一般品
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
内容量
1巻
注文コード
84455710
品番
BP1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥3,057
販売価格(税別)
¥
2,779
バスケットに入れる
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。
コンクリートの打設締固め時に破れません。
コンクリート打設時の下地に。
仕様
●品名:路盤紙(一般品)●幅(mm):1000●長さ(m):50●横(mm):76.5●坪量(g/m2):76.5±4.0●材質/仕上:クラフト紙●原産国:日本●発注コード:257-1820
アズワン品番
67-5565-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません