超耐寒 パワロン 18×24 オレンジ 50m巻 ドラム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード84456647 品番302-0000628
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
高重合樹脂配合により寒冷地でも柔らかく折れ、ねじれに強い使いやすさバツグンのホースです。
超耐寒
超弾力
検尺付
ノズル不可
べたつきにくい
半透明(グリーンのみ)
カット(グリーンのみ)

仕様●サイズ(mm):18×24●カラー:オレンジ●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000628 アズワン品番67-4854-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする