祭りだゾー指又付 紺 22-24cm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード84456796 品番#2293
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

サイズ展開のある祭り用ソックス。

仕様●区分:ソックス 指付●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:210●外寸法幅:125●外寸法奥行:30●生産国:日本●コード番号:304-0009142 アズワン品番67-4870-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする