PFAメッシュシート A4サイズカット品 60メッシュ 10枚/袋

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84456875 品番NR1308-001
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。
作業性の良いカット品(A4サイズ)です。

仕様●メッシュ:60●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002928 アズワン品番67-4864-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする