日之出化成
日之出化成の 研究関連用品・実験用必需品
日之出化成の チューブ/ホース類
日之出化成の 実験研究用ファーメドチューブ
シリコーンチューブ 3×5 40m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
注文コード
84457426
品番
302-0000778
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
仕様
●サイズ(mm):3x5●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃〜200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000778
アズワン品番
67-4855-61