NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
増設RAMボード 8GB
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84457460
品番
FC-0P0MR-002
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
FC-PMシリーズ周辺機器
仕様
●メモリタイプ:DDR4-SDRAM ECC機能付●容量:8192MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:22g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-78
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。