日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
耐圧スーパーソフト 18×24 グリーン 50m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
84458056
品番
302-0000586
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです
耐圧
超耐寒
超弾力
半透明
ノズル可
検尺付
カット
仕様
●サイズ(mm):18×24●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000586
アズワン品番
67-4853-70