シャルマン
シャルマンの メガネ・ゴーグル・防災面
シャルマンの シールド(防災面)
シャルマンの かぶり型
シャルマンシールド 専用高機能フィルム 2枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
84458135
品番
CS60A
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シャルマンシールドの専用高機能フィルムです。
仕様
●サイズ:横297×縦210mm●素材:ポリエチレンテレフタレート(PET)・アクリル樹脂●注意事項●▼アルコール消毒:不可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:不可●▼オートクレーブ処理:不可
アズワン品番
67-9343-54