ベック
ベックの リーマ
ベックの 超硬リーマ
アジャスタブルリーマー専用 HSS替刃 1セット 8枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
仕様
●刃数(枚):8●刃長(mm):140●刃数:8●1セット8枚入●材質/仕上:替刃/HSS●原産国:ドイツ●コード番号:342-1901
注文コード
84458178
品番
AJR012013 - 15
参考基準価格(税別)
¥268,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスタブルリーマー専用のHSS替刃です。
仕様
●刃数(枚):8●刃長(mm):140●刃数:8●1セット8枚入●材質/仕上:替刃/HSS●原産国:ドイツ●コード番号:342-1901
アズワン品番
67-5562-06